Karštojo užspaudimo griebtuvas slopina vibracijas, cilindro formos su aušinimo kanalais 6 mm

Prekės Nr.: 308346 6
reikia užklausti
Yra sandėlyje
32 vnt. yra sandėlyje
  • Laikiklio norma: DIN 69893; ISO 12164-1
  • Forma: A
  • Vidinis aušinimas: taip
  • Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius: G 2,5, kai 25000 min-1
  • Radialinio mušimo tikslumas: ≤3

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Užspaudimo ⌀ D1 6 mm
Laikiklis HSK-A 100 A = 120
Laikiklio norma DIN 69893; ISO 12164-1
Forma A
Aušinimo kanalo anga uždaroma
Vidinis aušinimas taip
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius G 2,5, kai 25000 min-1
Radialinio mušimo tikslumas ≤3 µm
Pjovimo technika HPC; HSC
Virpesiai slopinantis vibracijas
Darbinės dalies ilgis, A matmuo 120 mm
Išorinis ⌀ D 27 mm
⌀ D2 21 mm
⌀ D3 88 mm
L2 50 mm
Produkto rūšis Karštojo užspaudimo griebtuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 308346 6
EAN / GTIN 4062406787264

Aprašymas

Modelis:

  • Atsparus karščiui plienas.
  • Integruotas įrankių ilgio reguliavimas.
  • HSS ir VHM įrankiams.
  • Ypač tikslus šlifavimas (labai mažas radialinis mušimas!).
  • Su RFID / Balluff-Chip anga.
  • Su aušinimo kanalais ir uždaromais sriegiais.
  • Su srieginėmis kiaurymėmis balansavimo varžtams.
  • Sustiprintas modulis ar kontūras.
  • Paviršiai ­poliruoti.
  • Speciali kietmetalio šerdis karštojo užspaudimo griebtuvo korpuse.

Privalumai:

  • Vibracijos slopinimas.
  • Geresnė apdirbamo ruošinio kokybė.
  • Ilgesnė įrankio eksploatavimo trukmė.
  • Didesnis procesų saugumas.
  • Mažiau korozijos dėl poliruoto paviršiaus.

Paskirtis:

Įrankių su cilindriniu kotu tvirtinimui (koto tolerancija h6). Tinka induktyvaus, kontaktinio ir karšto oro užspaudimo aparatams.

Priedai pasirinktinai:

HSK aušinimo skysčio vamzdelis Nr. 309880,
Užmaunamas raktas Nr. 309890,
Karštojo užspaudimo prietaisai, priedai Nr. 354210 - 354440,
Nulaužiamų geležčių rinkinys, Nr. 309906 dyd. 180.