{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Užspaudimo ⌀ D1 | 12 mm | |
Laikiklis | HSK-A 100 | |
Laikiklio norma | ISO 12164-1; DIN 69893; ISO 12164-1 | |
Forma | A | |
Vidinis aušinimas | taip, su maks. 80 bar | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤3 µm | |
Pjovimo technika | HSC | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 95 mm | |
⌀ D2 | 32 mm | |
Išorinis ⌀ D | 50 mm | |
L2 | 47 mm | |
L3 | 40 mm | |
Reguliuojama ilgis V | 10 mm | |
Sriegis M | M10×1 | |
tinkama pereinamoji įvorė | 302135; 302140; 302145; 302147 | |
Speciali anga mikroschemai įrankio parametrų išsaugojimui | taip | |
Produkto rūšis | Hidraulinis patronas |
Produkto numeris | 307523 12 | |
EAN / GTIN | 4062406544508 |