Pjovimo galvų griebtuvas Forma A 16 mm

Prekės Nr.: 301027 16
reikia užklausti
Yra sandėlyje
55 vnt. yra sandėlyje
  • Norma: DIN 6357
  • Laikiklio norma: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius: G 2,5, kai 25000 min-1
  • Radialinio mušimo tikslumas: ≤5

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Virbo ⌀ d1 16 mm
Užspaudimo ⌀ D1 16 mm
Laikiklis SK 40 A = 100
Norma DIN 6357
Laikiklio norma ISO 7388-1
Forma ADB
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius G 2,5, kai 25000 min-1
Radialinio mušimo tikslumas ≤5 µm
Pjovimo technika HPC
Darbinės dalies ilgis, A matmuo 100 mm
Išorinis ⌀ D 38 mm
Užmaunamos frezos ilgis L4 17 mm
Atsarginis frezos užtraukimo varžtas Nr. 309860 / 309861 16
tinkamas specialus raktas Nr. 309840. 16
Produkto rūšis Pjovimo galvų griebtuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 301027 16
EAN / GTIN 4062406251918

Aprašymas

Modelis:

  • Kūginis kotas ir bazavimo paviršiai šlifuoti.
  • Trumpa darbinė dalis.
  • Platus atraminis paviršius.
  • Su RFID / Balluff-Chip anga.

Visi kotai perlamutriniai.

Tiekiama:

Kartu su frezos priveržimo varžtu.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820308835, specialus raktas Nr. 309840. Atsarginis frezos užtraukimo varžtas Nr. 309860; 309861.