Plonas hidraulinis patronas 3 mm

Prekės Nr.: 302093 3
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
47 vnt. yra sandėlyje
  • Laikiklio norma: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius: G 2,5, kai 25000 min-1
  • Radialinio mušimo tikslumas: ≤3
  • Pjovimo technika: HSC; HPC

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Užspaudimo ⌀ D1 3 mm
Laikiklis SK 40 A = 120
Laikiklio norma ISO 7388-1
Forma ADB
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius G 2,5, kai 25000 min-1
Radialinio mušimo tikslumas ≤3 µm
Pjovimo technika HSC; HPC
Darbinės dalies ilgis, A matmuo 120 mm
⌀ D2 9 mm
⌀ D3 17,4 mm
Išorinis ⌀ D 49,5 mm
L2 80 mm
Speciali anga mikroschemai įrankio parametrų išsaugojimui taip
Produkto rūšis Hidraulinis patronas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 302093 3
EAN / GTIN 4045197761163

Aprašymas

Modelis:

  • Plona konstrukcija (3° kampas)
  • Kokybiška paviršiaus struktūra.
  • Su RFID / Balluff-Chip anga.
  • Galimas ašinis ilgio reguliavimas.
  • Tolygi eiga.
  • Galima naudoti pereinamąsias įvores.

Paskirtis:

Naudojama įrankių ir formų gamyboje. Visur, kur reikia mažesnių matmenų. Gręžimui, plėtimui ir frezavimui. Įrankių su koto tolerancija h6 tvirtinimui.

Tiekiama:

Su šešiabriauniu raktu su T formos rankena.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820308835, pereinamosios įvorės Nr. 302135302187.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys
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
    Tvirtinimo kiaurymės ⌀ D1 (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį