{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Užspaudimo ⌀ D1 | 16 mm | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 19,5 mm | |
⌀ D2 | 41 mm | |
⌀ D3 | 32 mm | |
Naudingasis ilgis L1 | 59 mm | |
Plotis B | 50 mm | |
Sriegis M | M22×1 | |
Produkto rūšis | Hidraulinis patronas |
Produkto numeris | 319751 16 | |
EAN / GTIN | 4062406254513 |