Pjovimo galvų patronas Forma AD 16 mm

Prekės Nr.: 303780 16
reikia užklausti
Yra sandėlyje
59 vnt. yra sandėlyje
  • Norma: DIN 6357
  • Laikiklio norma: JIS B6339; JIS B6339
  • Forma: AD
  • Aušinimo kanalo anga: neuždaroma
  • Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius: G 2,5 prie 25000 min-1

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Virbo ⌀ d1 16 mm
Užspaudimo ⌀ D1 16 mm
Laikiklis BT 30, trumpas
Norma DIN 6357
Laikiklio norma JIS B6339; JIS B6339
Forma AD
Aušinimo kanalo anga neuždaroma
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius G 2,5 prie 25000 min-1
Radialinio mušimo tikslumas ≤5 µm
Pjovimo technika HPC
Modelis BT-DC
Darbinės dalies ilgis, A matmuo 35 mm
a 1 mm
Išorinis ⌀ D 38 mm
Atsarginis frezos užtraukimo varžtas Nr. 309860 / 309861 16
tinkamas specialus raktas Nr. 309840. 16
Produkto rūšis Pjovimo galvų griebtuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 303780 16
EAN / GTIN 4062406250393

Aprašymas

Modelis:

Visi kotai tiksliai nušlifuoti (labai mažas radialinis mušimas). Su RFID / Balluff-Chip anga ir aušinimo kanalų angomis.

Privalumai:

Dėl dvigubo kontakto tarp kūgio ir tiesinimo įrenginio išgaunama stabilesnė ir tikslesnė užveržimo padėtis.
  • Geresnė paviršiaus kokybė
  • Ilgesnis įrankio tarnavimo laikas
  • Pastovi suklio padėtis (net ir esant didelėms apsukoms)
  • Tolygesnė eiga
BT dvigubo kontakto laikiklį taip pat galima naudoti standartiniame BT staklių suklyje – ir atvirkščiai. Dvigubo kontakto pranašumai atsiskleidžia tik naudojant dvigubo kontakto laikiklį ir suklį.

Tiekiama:

Kartu su frezos priveržimo varžtu.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtas (AB) Nr. 308760308806. Specialus raktas Nr. 309840.