{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Šešiabriaunis | 1/4 in | |
Pavaros keturbriaunis | 1/2 in | |
⌀ iš pavaros pusės | 22,7 mm | |
Ilgis | 60 mm | |
Perdavos profilis | 6-briaunis atsuktuvas | |
Produkto rūšis | Galvutė |
Produkto numeris | 643210 1/4 | |
EAN / GTIN | 4018754008377 | |
Gamintojo numeris | 03450016 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
6-briaunė galvutė 1/2 colio, Šešiabriaunis: 1/4in
reikia užklausti
Yra sandėlyje
231 vnt. yra sandėlyje
11,95 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
698 vnt. yra sandėlyje
6,55 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
694 vnt. yra sandėlyje
8,65 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ iš pavaros pusės | 22,7 mm | 22,5 mm | 22,5 mm |
Perdavos profilis | 6-briaunis atsuktuvas | 6-briaunis atsuktuvas | 6-briaunis atsuktuvas |
Pavaros keturbriaunis | 1/2 in | 1/2 in | 1/2 in |
Ilgis | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Šešiabriaunis | 1/4 in | 1/4 in | 1/4 in |
Produkto rūšis | Galvutė | Galvutė | Galvutė |