6-briaunė galvutė 1/2 colio 1/2 in

Prekės Nr.: 643210 1/2
reikia užklausti
Yra sandėlyje
82 vnt. yra sandėlyje
  • Pavaros keturbriaunis: 1/2

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šešiabriaunis 1/2 in
Pavaros keturbriaunis 1/2 in
⌀ iš pavaros pusės 23,7 mm
Ilgis 60 mm
Perdavos profilis 6-briaunis atsuktuvas
Produkto rūšis Galvutė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 643210 1/2
EAN / GTIN 4018754008414
Gamintojo numeris 03450032

Aprašymas

Modelis:

Sudėtinga gamybos iš dviejų dalių technologija. Grūdintas korpusas optimaliai priima ir toliau perduoda varomąją energiją. Labai tikslūs keturbriauniai tvirtai ir patikimai įstatomi į darbinį įrankį. Vidinis kvadratas pagal DIN 3120.

Apdirbama medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel, smūgiams atspari danga − nikeliuotas ir chromuotas. Kaištis iš tvirto plieno, lygus.
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
    Šešiabriaunis (in) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį