{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Patikros protokolas | Gamintojo patikros sertifikatas | |
Aukštis H | 212 mm | |
Matmuo R1 | 91 mm | |
Matmuo R2 | 212 mm | |
Maksimalus sukimo momentas (įeinantis) | 275 Nm | |
Sukimo momento perdavimas / efektyvusis jėgos padidinimas | 1:25,5 | |
rekomenduojamas dinamometrinis raktas / priveržimo sritis | 300 Nm | |
Atraminių įtaisų (reagavimo plokštės) skaičius | 1 | |
Išėjimo kvadratas | 1 1/2 in | |
Pavaros keturbriaunis | 1/2 in | |
⌀ D | 119 mm | |
Svoris | 9,3 kg | |
Grįžtamosios eigos fiksatorius | taip | |
Apsauga nuo perkrovos | taip | |
Produkto rūšis | Dinamometrinis raktas |
Produkto numeris | 659980 7000 | |
EAN / GTIN | 5060207567572 | |
Gamintojo numeris | 180216 |