{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pavaros keturbriaunis | 1/4 in | |
Antgalių laikiklis | F 6,3; F 6,3 | |
Ilgis | 100 mm | |
Plotis | 18 mm | |
Aukštis | 12 mm | |
Dantų skaičius | 60 | |
Produkto rūšis | Įrankis su antgaliu |
Produkto numeris | 676690 1/4 | |
EAN / GTIN | 4062406354008 | |
Gamintojo numeris | 676690 1/4 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Terkšlinis raktas 1/4 colio antgaliams C 6,3 ir E 6,3, Tipas: 1/4
reikia užklausti
Yra sandėlyje
220 vnt. yra sandėlyje
39,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
538 vnt. yra sandėlyje
53,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pavaros keturbriaunis | 1/4 in | 1/4 in |
Antgalių laikiklis | F 6,3; F 6,3 | D 6,3; D 8 |
Plotis | 18 mm | 21 mm |
Aukštis | 12 mm | 17 mm |
Ilgis | 100 mm | 128 mm |
Dantų skaičius | 60 | 60; 72 |
Produkto rūšis | Įrankis su antgaliu | Įrankis su antgaliu |