Ključ z ragljo za 1/4-colske vijačne nastavke C 6,3 in E 6,3, Tip: 1/4

Št. art.: 676690 1/4
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
193 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Pogonski 4-kotnik: 1/4
  • Vpenjalo za vijačne nastavke: D 6,3; F 6,3

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pogonski 4-kotnik 1/4 col
Vpenjalo za vijačne nastavke D 6,3; F 6,3
Dolžina 100 mm
Širina 18 mm
Višina 12 mm
Število zob 60
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 676690 1/4
EAN/GTIN 4062406354008
Številka proizvajalca 676690 1/4
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Preklop za levi ali desni tek s preklopno ročico.
Vpenjalo za vijačne nastavke D 6,3 / F 6,3.

Primerno za:

1/4-colski vijačni nastavki z držalom C 6,3 in E 6,3.