{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Užspaudimo ⌀ D1 | 10 mm | |
Laikiklis | BT 40, trumpas | |
Norma | DIN 6359 | |
Laikiklio norma | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forma | ADB | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5 prie 25000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 3 µm | |
Pjovimo technika | HPC | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 63 mm | |
Išorinis ⌀ D | 35 mm | |
Atsarginis užveržimo varžtas Nr. 309900 | 10 | |
Produkto rūšis | Weldon įspraustinė |
Produkto numeris | 302600 10 | |
EAN / GTIN | 4250122612773 | |
Gamintojo numeris | 406.04.10.63 |