{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
tinka griebtuvams | 400 mm | |
Ilgis L | 180 mm | |
Aukštis H | 73 mm | |
Griovelio plotis D | 18 mm | |
Atstumas tarp kiaurymių b | 60 mm | |
Liežuvėlio ilgis A | 30 mm | |
Atitinka spalvinį žymėjimą | Röhm trijų kumštelių tekinimo griebtuvas ir kumšteliai; Schunk trijų kumštelių tekinimo griebtuvas ir kumšteliai | |
Produkto rūšis | Trijų kumštelių tekinimo griebtuvo kumšteliai |
Produkto numeris | 313310 400 | |
Gamintojo numeris | 313310 400 |