{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Išorinio suspaudimo dydis | 30 mm - 90 mm | |
Vidinio suspaudimo dydis | 70 mm - 140 mm | |
Užveržimo gylis iki | 100 mm | |
maksimalus sukimo momentas | 80 Nm | |
Galia | 4,5 t | |
Kablių skaičius | 2 | |
Išorinis 6-briaunis | 17 mm | |
Svoris | 1,305 kg | |
Produkto rūšis | Nuimtuvas su dviem griebtuvais |
Produkto numeris | 880100 1 | |
EAN / GTIN | 4021176009433 | |
Gamintojo numeris | 20-1 |