Vamzdžių pjoviklis su 1 pjovimo ratuku plieniniams vamzdžiams, Vamzdžiams iki: 1.1/4in

Prekės Nr.: 815030 1.1/4
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Vamzdžiams iki (in) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo ratuko ⌀ 25 mm
Pjovimo ratuko plotis 14 mm
Pjovimo ratuko kiaurymė 7,6 mm
vamzdžiams, kurių išorinis ⌀ 1/8−1 1/4 in
Kreipiamųjų ratukų skaičius 2
Pjovimo ratukų skaičius 1
Produkto rūšis Vamzdžių pjoviklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 815030 1.1/4
EAN / GTIN 4045197382702
Gamintojo numeris 815030 1.1/4

Aprašymas

Modelis:

Korpusas iš nerūdijančiojo plieno, kaldinto štampuojant; dilimui atsparus sraigtas su plastikine rankena. Pjovimo ratukai plieniniams vamzdžiams iš aukštos kokybės plieno, tiksliai grūdinti, kad būtų patvaresni. Kreipiamieji ratukai iš specialaus plieno, chromuoti.

Paskirtis:

Tiksliam vamzdžių atpjovimui stačiu kampu.
Pjaunant automatiškai užvalcuojama išorinė užvarta. Po pjovimo galima iškart sriegti sriegį.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį