Rezač cijevi s 1 reznim kotačićem za čelične cijevi 1.1/4 col

Artikl br.: 815030 1.1/4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
17 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reznog kotačića 25 mm
širina reznog kotačića 14 mm
Rupa za rezni kotačić 7,6 mm
za vanjski ⌀ cijevi 1/8 − 1.1/4 col
Broj upravljačkih kotačića 2
Broj reznih kotačića 1
Vrsta proizvoda Rezači cijevi

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 815030 1.1/4
EAN / GTIN 4045197382702

Opis

Izvedba:

Tijelo od kvalitetnog čelika kovano u ljevačkom kalupu; vretena otporna na trošenje s plastičnom ručkom. Rezni kotačić za čelične cijevi od kvalitetnog čelika, precizno kaljen za dugi vijek trajanja. Vodeći kotačići od specijalnog čelika; kromirani.

Upotreba:

Za čisto i pravokutno rezanje cijevi.
Prilikom rezanja automatski se ukotrljava vanjski brid. Nakon rezanja može se odmah rezati navoj.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi