{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
visas ilgis | 205 mm | |
Norma | ISO 6787; ASME B107.8M-2003 | |
maksimalus rakto dydis | 28 mm | |
visas ilgis | 8 in | |
Žiočių padėtis | 15 laipsniai | |
Gamintojo metodas | preciziškai užgrūdintas ir apsaugotas nuo rūdžių | |
Medžiaga | Aukštos kokybės plieno lydinys | |
Paviršius | chromuotas | |
Svoris | 272 g | |
nekibirkščiuojantis | ne | |
Keičiamos lūpos | taip | |
Padalos | taip | |
Terkšlės funkcija | ne | |
Rankenos apvalkalas | taip | |
Produkto rūšis | Reguliuojamas veržliaraktis |
Produkto numeris | 813930 205 | |
EAN / GTIN | 7314150103447 | |
Gamintojo numeris | 9071 PC |