Modelis:
3 mm storio stiklo pluošto virvė, atspari tempimui iki 5 kN ir tuo pačiu labai lanksti (spindulys iki 55 mm); idealu pratemti kabelį sudėtingomis sąlygomis jau patiestuose vamzdžiuose arba kai vamzdžiai yra labai vingiuoti.
Abiejuose galuose priklijuotos galinės įvorės su sriegiu, prie kurio galima pasirinktinai tvirtinti lanksčius kreipiamuosius antgalius, traukimo virves arba traukiamąsias ąsas.
Tiekiama:
Su priedais, viskas saugiai sudėta į plastikinę apvalią dėžę: 1 lankstus kreipiamasis antgalis su apsauga nuo susisukimo ir ąsa iš nerūdijančiojo plieno. 1 spyruoklinė kreipiamoji galvutė ⌀ 10 mm, 2ąsos, 1 kabelio traukimo virvė ⌀ 6−9 mm, 5 galinės įvorės, 3 jungiamosios įvorės, 1 specialūs klijai 3 g, 1traukimo pagalbinė priemonė.