Modelis:
3 mm storio stiklo pluošto virvė, atspari tempimui ir tuo pačiu labai lanksti; puikiai tinka kabeliui pratempti sudėtingomis sąlygomis jau patiestuose vamzdžiuose arba kai vamzdžiai yra labai vingiuoti.
Abiejuose galuose priklijuotos galinės įvorės su M5 sriegiu, prie kurio galima pasirinktinai tvirtinti spyruoklines kreipiamąsias galvutes, traukimo virves arba traukiamąsias ąsas. Galimas iki 30 mm spindulio.
Tiekiama:
Su priedais, viskas saugiai sudėta į plastikinę apvalią dėžę: 2 spyruoklinės kreipiamosios galvutės ⌀ 7 ir ⌀ 10 mm, 5 ąsos, 1 kabelio traukimo virvė 6 9 mm, 5 galinės įvorės, 3 jungiamosios įvorės, 1 specialūs klijai 3 g, 1 Power Disk.