Varinių vamzdžių lankstytuvas 12 mm

Prekės Nr.: 821310 12
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

vamzdžiams, kurių išorinis ⌀ 12 mm
Lenkimo spindulys (vamzdžio viduryje) 36 mm
maksimalus lenkimo kampas 180 laipsniai
Produkto rūšis Lankstytuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 821310 12
EAN / GTIN 4062406237554

Aprašymas

Modelis:

Lenkimo kampas iki 180° pačiu mažiausiu spinduliu nedeformuojant vamzdžio. Lenkimo segmentas su skale.
Lengva konstrukcija nenutrūkstamam darbui. Neslystanti rankena.

Paskirtis:

Minkštiems variniams vamzdžiams lenkti. Kadangi vamzdžių lankstytuvu galima dirbti ir vamzdžio viduryje, todėl juo galima lenkti ir į priešingą pusę - be adapterių ir antgalių, į visas puses.
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
    Vamzdžiams, kurių išorinis ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį