Rörbockare för kopparrör 12 mm

Art-nr: 821310 12
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
30 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

för rörytter-⌀ 12 mm
centrumradie 36 mm
maximal bockningsvinkel 180 grad
Produktslag Bockningsapparat

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 821310 12
EAN/GTIN 4062406237554

Benämning

Utförande:

Bockningsvinkel upp till 180° med minsta möjliga radie utan att röret deformeras. Bockningssegment med gradinställning.
Lätt utförande för arbete som inte tröttar. Halksäkert handtag.

Användningsdata:

För bockning av mjuka kopparrör. Eftersom verktyget även kan placeras mitt på röret kan motböjar i alla riktningar skapas utan övergångar eller mellanrum.
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
    för rörytter-⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen