{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Gamintojo pavadinimas | 6001 Joker Switch | |
Rakto dydis | 19 mm | |
Rakto ilgis L | 246 mm | |
Žiaunų plotis b | 42 mm | |
Žiočių aukštis h1 | 9,5 mm | |
Kilpos aukštis h2 | 11 mm | |
Žiedo ⌀ D | 34,7 mm | |
Žiedo padėtis | 15 laipsniai | |
Suveikimo kampas | 4,5 laipsniai | |
Medžiaga | Chromo molibdeno plienas | |
Paviršius | matinis chromuotas | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
Perjungiama terkšlė | ne | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 614875 19 | |
EAN / GTIN | 4013288184764 | |
Gamintojo numeris | 05020074001 |