JOKER 6001 Switch veržliarakčiai / kombinuotieji terkšliniai veržliarakčiai, perjungiami, 15° lenkti 10 mm

Prekės Nr.: 614875 10
reikia užklausti
Yra sandėlyje
30 vnt. yra sandėlyje

Akcijos ir pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas 6001 Joker Switch
Rakto dydis 10 mm
Rakto ilgis L 144 mm
Žiaunų plotis b 20,3 mm
Žiočių aukštis h1 5,5 mm
Kilpos aukštis h2 7 mm
Žiedo ⌀ D 18 mm
Žiedo padėtis 15 laipsniai
Suveikimo kampas 4,5 laipsniai
Medžiaga Chromo molibdeno plienas
Paviršius matinis chromuotas
Raktų dydžių matmenys metrais
Perjungiama terkšlė ne
Produkto rūšis Veržliaraktis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 614875 10
EAN / GTIN 4013288183903
Gamintojo numeris 05020065001

Aprašymas

Modelis:

Kaldintas štampuojant. Kilpos pusė su lengvos eigos, tvirta, smulkiadante žiedine terkšle (80 dantų), ypač mažas suveikimo kampas 4,5°.
Atvirasis galas su dvigubu šešiabriauniu profiliu ir keičiama, grūdinto metalo plokštele skirtas fiksavimui ir naudojamas kaip galinis ribotuvas, neleidžia nuslysti ir užtikrina mažą grįžtamąjį kampą.
Kilpos pusė 15° lenkta, perjungiama.

Apdirbama medžiaga:

Chromo molibdeno plienas, matinis, chromuotas.