{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Gamintojo pavadinimas | 6000 Joker Imperial | |
Rakto dydis | 9/16 in | |
Rakto ilgis L | 188 mm | |
Žiaunų plotis b | 29,3 mm | |
Žiočių aukštis h1 | 7,5 mm | |
Kilpos aukštis h2 | 9,2 mm | |
Žiedo ⌀ D | 28 mm | |
Žiedo padėtis | 0 laipsniai | |
Dantų skaičius | 80 | |
Suveikimo kampas | 4,5 laipsniai | |
Gamintojo metodas | kaldintas štampuojant | |
Medžiaga | chromo molibdeno plienas | |
Paviršius | matinis chromuotas | |
Raktų dydžių matmenys | coliais | |
Perjungiama terkšlė | ne | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 614890 9/16 | |
Gamintojo numeris | 05073284001 |