{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Raktų skaičius | 5 | |
Rakto dydis | 8 mm; 10 mm; 13 mm; 16 mm; 17 mm | |
Žiedo padėtis | 15 laipsniai | |
Suveikimo kampas | 5 laipsniai | |
Gamintojo metodas | kaldintas štampuojant | |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | |
Paviršius | matinis chromuotas | |
Pakuotė | Suvyniojamas dėklas | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
su nulenkiama galvute | ne | |
Perjungiama terkšlė | taip | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 614830 5 | |
EAN / GTIN | 4045197218858 |