Veržliarakčių / kombinuotųjų terkšlinių veržliarakčių rinkinys, suvyniojamame dėkle perjungiami, lenkti 15° kampu 5

Prekės Nr.: 614830 5
Naujas produktas
reikia užklausti
Yra sandėlyje
630 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Raktų skaičius 5
Rakto dydis 8 mm; 10 mm; 13 mm; 16 mm; 17 mm
Žiedo padėtis 15 laipsniai
Suveikimo kampas 5 laipsniai
Gamintojo metodas kaldintas štampuojant
Medžiaga Chromo vanadžio plienas
Paviršius matinis chromuotas
Pakuotė Suvyniojamas dėklas
Raktų dydžių matmenys metrais
su nulenkiama galvute ne
Perjungiama terkšlė taip
Produkto rūšis Veržliaraktis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 614830 5
EAN / GTIN 4045197218858

Aprašymas

Modelis:

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės − perjungiamos dešininiam ir kairiniam priveržimui. Abejose pusėse yra po 2 skirtingo dydžio žiotis. Ypatingai mažas 5° suveikimo kampas.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, matinis, chromuotas.

Tiekiama:

Po 1 raktą Nr. 614820 dyd. 8; 10; 13; 16; 17.

Pastaba:

Atsarginių suvyniojamų dėklų užsakymo Nr. 614835 / 614836.