JOKER 6000 veržliarakčių / kombinuotųjų terkšlinių veržliarakčių rinkinys 4

Prekės Nr.: 614880 4
reikia užklausti
Yra sandėlyje
98 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas 6000 Joker 4 Set 1
Raktų skaičius 4
Rakto dydis 10 mm; 13 mm; 17 mm; 19 mm
Žiedo padėtis 0 laipsniai
Dantų skaičius 80
Suveikimo kampas 4,5 laipsniai
Medžiaga Chromo molibdeno plienas
Paviršius matinis chromuotas
Pakuotė Sulankstomas dėklas
Raktų dydžių matmenys metrais
Galinis ribotuvas žiaunų pusėje taip
Laikymo funkcija žiaunų pusėje taip
su nulenkiama galvute ne
Perjungiama terkšlė ne
Produkto rūšis Veržliaraktis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 614880 4
EAN / GTIN 4013288164407
Gamintojo numeris 5073290001

Aprašymas

Modelis:

Kaldintas štampuojant. Kilpos pusė su ypač lengvos eigos, tvirta, smulkiadante žiedine terkšle (80 dantų), ypatingai mažas 4,5° suveikimo kampas. Veržliarakčio pusė su dvigubu šešiabriauniu profiliu ir keičiama, grūdinta metaline plokštele tarnauja kaip laikiklis ir galinis ribotuvas, neleidžia detalei išslysti, leidžia dirbti mažu grįžtamuoju kampu.

Apdirbama medžiaga:

Chromo molibdeno plienas, matinis, chromuotas.

Tiekiama:

Po 1 raktą Nr. 614870: dyd. 10; 13; 17; 19