{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis 1 | 11 mm | |
Rakto dydis 2 | 13 mm | |
Rakto ilgis | 150 mm | |
Žiedo ⌀ D1 | 16,5 mm | |
Žiedo ⌀ D2 | 19,5 mm | |
Galvutės aukštis h | 6,5 mm | |
Gamintojo metodas | kaldintas štampuojant | |
Medžiaga | Chrome-Alloy-Steel | |
Paviršius | chromuotas (smūgiams atspari danga) | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
Kilpos pusė AS-drive | taip | |
Lanko forma | taip | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 618000 11X13 | |
EAN / GTIN | 4018754022045 | |
Gamintojo numeris | 41091113 |