3/8 colio 6-briaunė galvutė 16 mm

Prekės Nr.: 637220 16
reikia užklausti
Yra sandėlyje
567 vnt. yra sandėlyje
  • Pavaros keturbriaunis: 3/8
  • Medžiaga: Chromo vanadžio plienas

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Rakto dydis 16 mm
Pavaros keturbriaunis 3/8 in
Norma DIN 3124
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės 22 mm
Ilgis 27 mm
Perdavos profilis 6-briaunis užmaunamas raktas
Medžiaga Chromo vanadžio plienas
Paviršius chromuotas
su AS-drive profiliu ne
Produkto rūšis Galvutė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 637220 16
EAN / GTIN 4045197163226

Aprašymas

Modelis:

Kaldintos iš aukštos kokybės plieno, viduje pagilintos, kad greitai pagautų varžtų galvutes. Vidinis kvadratas DIN 3120.

Standartas:

DIN 3124

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Pastaba:

GARANT ir HOLEX 6-briaunes galvutes (net ir colinių dydžių) galite įsigyti mūsų el. parduotuvėje (GARANT. Nr. 637232; HOLEX: Nr. 637222).
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
    Rakto dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį