Sexkanthylsa 3/8″ 16 mm HOLEX

Article no.: 637220 16
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
521 styck i lager
  • fyrkantsfäste: 3/8
  • Material: Kromvanadinstål

Produktinformasjon

Technical Data

nyckelvidd 16 mm
fyrkantsfäste 3/8 tum
Norm DIN 3124
⌀ utgångssidan 22 mm
Längd 27 mm
Drivprofil 6-kant-hylsnycklar
Material Kromvanadinstål
Yta förkromad
med AS-drive-profil no
Produktslag Hylsnyckelinsats

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 637220 16
EAN / GTIN 4045197163226

Beskrivelse

Utförande:

Smidda av högvärdigt stål, invändigt försänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden. Innerfyrkant enligt DIN 3120.

Norm:

DIN 3124

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

Anmärkning:

GARANT och HOLEX sexkanthylsnyckelinsatser, även i tumdimensioner, finns i vår eShop(GARANT: nr 637232; HOLEX: nr 637222).
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
    nyckelvidd (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen