Kompaktiškas, ergonomiškas VDE rinkinys 18

Prekės Nr.: 667260 18
reikia užklausti
Yra sandėlyje
411 vnt. yra sandėlyje

Akcijos ir pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas KK VDE 18 Universal 1
Dalių skaičius 18
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Perdavos profilis Plokščias atsuktuvas; Kombinuoto profilio atsuktuvas Phillips/Schlitz; Kombinuoto profilio atsuktuvas Pozidriv/Schlitz; Atsuktuvas, skirtas Phillips varžtams; Pozidriv atsuktuvas; 4-briaunė galvutė; 3-briaunė galvutė; Raktas su dviguba barzdele
Pasukamas dangtelis ne
Produkto rūšis Atsuktuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 667260 18
EAN / GTIN 4013288191083
Gamintojo numeris 05003471001

Aprašymas

Modelis:

Ergonomiškos formos rankena su 154 mm ilgio keičiamomis geležtėmis (su skirstomųjų spintų raktais), izoliuota iki 1000 V pagal DIN EN 6000 / VDE 0682-201 ir įtampos indikatoriumi (iki 250 V pagal VDE 0680/6) tvirtame medžiaginiame sulankstomame krepšyje su lipuku ir diržo kilpa.

Turinys:

plokščia geležtė: 0,4×2,5; 0,6×3,5; 0,8×4,0; 1,0×5,5
geležtė Phillips varžtams: PH1 ir PH2
Pozidriv geležtės: PZ1 ir PZ2
Philipps plokščias (kombinuotas profilis): PH/S1 ir PH/S2 (kombinuotas profilis)
Pozidriv plokščias (kombinuotas profilis): PZ/S1 ir PZ/S2 (kombinuotas profilis)
kvadratinis veržlių raktas: 8 mm ir 1/4 colio (89 mm ilgio)
tribriaunis: 9 mm (89 mm ilgio)
dviguba barzdelė: (89 mm ilgio)
įtampos matuoklis Nr. 665030: dyd. 3
Kraftform rankena keičiamoms geležtėms Nr. 667411: dyd. 1

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys