Replės prailgintomis žiaunomis elektronikai 140S mm

Prekės Nr.: 727165 140S
reikia užklausti
Yra sandėlyje
490 vnt. yra sandėlyje
  • elektrostatinė savybė: EGB/ESD

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 140 mm
elektrostatinė savybė EGB/ESD
Galvutės plotis 10 mm
Žiaunų ilgis 30 mm
Produkto rūšis Plokščios replės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 727165 140S
EAN / GTIN 4045197976635

Aprašymas

Modelis:

Tiksliai apdirbtos, siaura forma. Paviršius matinis, su įmontuotu lankstu ir trumpu įleistu sraigtu. Dviguba spyruoklė patogesniam naudojimui. Antistatiniai 2K rankenų apvalkalai, tinka ESD.
Žiaunos su smulkiais dantukais.

Apdirbama medžiaga:

Specialus įrankių plienas, kaldintas ir apdirbtas CNC tikslioms tolerancijos riboms išlaikyti.