• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Elektronikflacktång, totallängd: 140Smm

Art-nr.: 727165 140S
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
289 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

totallängd (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

totallängd 140 mm
elektrostatisk egenskap EGB/ESD
huvudbredd 10 mm
käftlängd 30 mm
Produktslag Flacktång

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 727165 140S
EAN/GTIN 4045197976635
Tillverkarens nummer 727165 140S
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Precisionsbearbetat med slimmad form. Mattblästrad yta med infälld led och försänkt skruv. Dubbel fjäder för enkel hantering. 2K-handtagshöljen av avledande material, ESD-lämpligt.
Käftar med fintandade gripytor.

Material:

CNC-bearbetat specialverktygsstål för extremt snäva toleranser.