Reguliuojamas veržliaraktis 300 mm

Prekės Nr.: 813702 300
reikia užklausti
Yra sandėlyje
256 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Žiočių ilgis 32 mm
Užveržimo tarpas 0 mm - 68 mm
visas ilgis 300 mm
Produkto rūšis Reguliuojamas veržliaraktis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 813702 300
EAN / GTIN 4003773084662
Gamintojo numeris 86 01 300

Aprašymas

Modelis:

Lygiagrečios, lygios žiaunos; chromuotas modelis.
Nustatyta padėtis fiksuojama mygtuko paspaudimu ir užveržimo svirtimi stipriai suspaudžiamos žiaunos. Eiga tarp užspaudžiamųjų paviršių leidžia dirbti terkšlės principu.
Reguliuojamas veržliaraktis su antikorozine danga, rankenos dengtos plastiku.
Lazeriu išdegintos skalės padalos (priekyje – metrinės, o gale – colinės), leidžia iš anksto nustatyti veržliarakčio dydį.

Paskirtis:

Atsargiai suimami varžtai, veržlės, chromuotos detalės ir t.t.

Pastaba:

Kumštelius galima įsigyti Nr. 813725.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys