{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
visas ilgis | 160 mm | |
elektrostatinė savybė | VDE 1000 V | |
Kerpa kietą vielą iki ⌀ | 2 mm | |
Kerpa stygų vielą iki ⌀ | 1,5 mm | |
Norma | DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Žiaunų savybės | dantytas | |
Rankena | Daugiakomponenčiai apvalkalai su patogiu laikyti Haptoprene paviršiumi | |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | |
Paviršius | chromuotas | |
nekibirkščiuojantis | ne | |
Produkto rūšis | Daugiafunkcės replės |
Produkto numeris | 701710 160 | |
EAN / GTIN | 4045197501400 |