Linjapihdit, kromatut VDE-eristys 160 mm

Tuote nro.: 701710 160
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
111 kappaletta varastossa
  • sähköstaattinen ominaisuus: VDE 1000 V

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 160 mm
sähköstaattinen ominaisuus VDE 1000 V
Katkaisukyky: kova lanka - ⌀ enint. 2 mm
Katkaisukyky: pianolanka - ⌀ enint. 1,5 mm
Standardi DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Leuan ominaisuus hammastetut
Kahva Monikomponenttikuori, pitävä Haptoprene-pinnoite
Raaka-aine kromivanadiiniterästä
Pinta kromattu
kipinöimätön ei
Tuotetyyppi Monitoimipihdit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 701710 160
EAN / GTIN 4045197501400

Kuvaus

Malli:

Kromivanadiiniteräs. Hammastetut tartuntaleuat. Terät on lisäksi induktiokarkaistu (noin 64 HRC); soveltuu myös pianolangalle. Työskentelyyn jännitteen ollessa korkeintaan 1000 V standardien DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 mukaisesti.
Pihdit kromattu, kahvoissa ergonomisesti muotoillut monikomponenttikuoret, joissa pitävän otteen mahdollistava Haptoprene-pinnoite.

Standardi:

DIN ISO 5746