Keraminė užvartų nuėmiklio geležtė 75 laipsniai

Prekės Nr.: 838160 75
reikia užklausti
Yra sandėlyje
51 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Geležtės plotis 4 mm
Geležtės storis 1,7 mm
Pjovimo kampas 75 laipsniai
Produkto rūšis Geležtė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 838160 75
EAN / GTIN 7290003234066
Gamintojo numeris CR6100

Aprašymas

Paskirtis:

Užvartų nuo kiaurymių ir nuo įvairiausių kontūrų nuėmimas. Puikiai tinka minkštoms medžiagoms, pvz.: aliuminiui ir plastikui, taip pat ir abrazyviems plastikams, pvz., stiklo pluoštui. Ypač atsparus dilimui: apie 20 kartų patvaresnė HSS geležtė (nuimant užvartas nuo plastiko).

Tinka:

Universalus užvartų nuėmiklis Nr. 838150.