Grūdintos šoninės kirpimo žnyplės, nušlifuotos, rankenos su apvalkalais 180 mm

Prekės Nr.: 723395 180
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 655 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 180 mm
Kerpa minkštą vielą iki ⌀ 3,8 mm
Kerpa kietą vielą iki ⌀ 2,7 mm
Kerpa stygų vielą, kurios ⌀ iki 2,2 mm
Norma DIN ISO 5749
Rankena Daugiakomponentis apvalkalas
Gamintojo metodas kaldintas štampavimo būdu, grūdintas alyva
Medžiaga Chromo vanadžio plienas
Paviršius blizgus
Produkto rūšis pjaunančios žnyplės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 723395 180
EAN / GTIN 4045197887436

Aprašymas

Modelis:

Tvirta galvutė su indukciniu būdu papildomai grūdintomis pjovimo briaunomis (apie 64 HRC). Įlietas lankstas. Didelis pjovimo našumas dėl optimalios transformacijos.
Replės nušlifuotos, rankenos su kelių komponentų apvalkalais.

Paskirtis:

Visoms vielos rūšims (patvarios net ir kerpant kietą vielą). Tinkamos naudoti net ir esant didžiausioms bei nuolatinėms apkrovoms.

Standartas:

DIN ISO 5749

Apdirbama medžiaga:

Chromo-vanadžio plienas, kaldintas štampavimo būdu ir grūdintas alyva.