Kraftsidavbitare, blank, med grepphylsor 180 mm

Art-nr: 723395 180
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 640 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

totallängd 180 mm
klippkapacitet mjuk tråd upp till ⌀ 3,8 mm
klippkapacitet hård tråd upp till ⌀ 2,7 mm
klippkapacitet pianotråd upp till ⌀ 2,2 mm
Norm DIN ISO 5749
Handtag Hylsor av flerkomponentmaterial.
Tillverkningsprocess sänksmidd, oljehärdad
Material Kromvanadinstål
Yta blank
Produktslag Skärande tång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 723395 180
EAN/GTIN 4045197887436

Benämning

Utförande:

Kraftigt huvud med extra induktionshärdade skär (ca 64 HCR). Utanpåliggande led. Hög skäreffekt tack vare optimalt utväxlingsförhållande.
Blank tång, grepphylsor av flerkomponentmaterial.

Användningsdata:

För all tråd (lång livslängd även vid hård tråd). Hög lastförmåga för mycket höga utmattningslaster.

Norm:

DIN ISO 5749

Material:

Krom-vanadinstål, sänksmitt och oljehärdat.