SIMPLEX plaktuko guminis sudėtinis antgalis, juodas, Plaktuko galvutei, kurios ⌀: 30mm

Prekės Nr.: 753500 30
reikia užklausti
Yra sandėlyje
423 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Plaktuko galvutei, kurios ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Plaktuko galvutės ⌀ 30 mm
Serija SIMPLEX
Svoris 30 g
Spalva juodas
Vienetų skaičius 1
Kietis vidutinio kietumo
Medžiaga Gumos kompozitas
Produkto rūšis Smūginis įdėklas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 753500 30
EAN / GTIN 4030618300960
Gamintojo numeris 3202.030

Aprašymas

Paskirtis:

Gumos ir kompozicinės medžiagos korpusas sutvirtintas tekstilės pluoštu, kietis apie 93 pagal Šorą; atsparus riebalams, saugiems tiksliniams smūgiams.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį