{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Ilgis I | 398 mm | |
Aukštis H | 100 mm | |
Matmuo R1 | 85 mm | |
Matmuo R2 | 140 mm | |
Matavimo tikslumas | 4 % | |
Maksimalus sukimo momentas | 2 700 Nm | |
Maksimalus sukimo momentas (įeinantis) | 540 Nm | |
Sukimo momento perdavimas / efektyvusis jėgos padidinimas | 1:5 | |
rekomenduojamas dinamometrinis raktas / priveržimo sritis | 600 Nm | |
Atraminių įtaisų (reagavimo plokštės) skaičius | 2 | |
Išėjimo kvadratas | 1 in | |
Pavaros keturbriaunis | 3/4 in | |
⌀ D | 108 mm | |
Svoris | 3,8 kg | |
Matavimo prietaisai | mechaninis | |
Grįžtamosios eigos fiksatorius | ne | |
Apsauga nuo perkrovos | taip | |
Produkto rūšis | Dinamometrinis raktas |
Produkto numeris | 659980 2700 | |
EAN / GTIN | 5060207560115 | |
Gamintojo numeris | 17221 |