{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Tipas | 0 | |
maks. spaudimo galia | 5,11 kN | |
Stūmiklio ⌀ | 28 mm | |
Iškyša iki stūmiklio vidurio | 100 mm | |
maks. stūmiklio pakėlimas | 110 mm | |
Lieto korpuso aukštis | 260 mm | |
detalėms, kurių ⌀ iki | 180 mm | |
Pagrindo disko įpjovų plotis | 10/15/20/25 mm | |
Pagrindo plotis | 130 mm | |
Pagrindo gylis | 195 mm | |
Svoris | 11 kg | |
Produkto rūšis | Tekinimo spraudiklių presas |
Produkto numeris | 086790 0 | |
Gamintojo numeris | 107072 |