{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegio dydis | 0-80 UNF | |
Danga | TiN | |
Sriegio tipas | UNF | |
Profilio kampas | 60 laipsniai | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | DIN 371 | |
Sriegio norma | ASME B1.1 | |
Tolerancijos klasė | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | |
Kreipiančiosios dalies forma | C | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 2×D kai kiaurymė aklinoji | |
Pjovimo kryptis | dešininė | |
Sriegio žingsnis | 0,318 mm | |
Vijų skaičius colyje | 80 | |
Sriegio ⌀ | 1,524 mm | |
Bendras ilgis L | 40 mm | |
Koto ⌀ Ds | 2,5 mm | |
Koto kvadratas □ | 2,1 mm | |
Kiaurymės ⌀ | 1,25 mm | |
Srieginių įrankių rūšis | Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui | |
Drožlių griovelių skaičius | 2 | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Sriegio gylis | 3,81 mm | |
Produkto rūšis | sriegiklius |
Produkto numeris | 130045 NO.0-80 | |
EAN / GTIN | 4062406000073 | |
Gamintojo numeris | 130045 NO.0-80 |