{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Menetméret | 1.15/16-20 UN | |
Danga | TiN | |
Menetfajta | UN | |
Profilio kampas | 60 laipsniai | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | DIN 376 | |
Sriegio norma | ASME B1.1 | |
Tolerancijos klasė | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | |
Kreipiančiosios dalies forma | C | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 2×D kai kiaurymė aklinoji | |
Pjovimo kryptis | dešininė | |
Menetemelkedés | 1,27 mm | |
Menet / coll | 20 | |
Menet ⌀ | 49,212 mm | |
Teljes hossz L | 250 mm | |
Szár ⌀ Ds | 40 mm | |
Szár négyszög □ | 32 mm | |
Magfurat ⌀ | 48 mm | |
Srieginių įrankių rūšis | Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui | |
Forgácshornyok száma | 4 | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Vágóélek száma Z | 4 | |
Menetmélység | 123 mm | |
Produkto rūšis | sriegiklius |
Produkto numeris | 130045 1.15/16-20 | |
EAN / GTIN | 4062406049805 |