{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegio dydis | M8×0,75 | |
Danga | be dangos | |
Sriegio tipas | MF | |
Profilio kampas | 60 laipsniai | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | DIN 2181 | |
Sriegio norma | DIN 13 | |
Tolerancijos klasė | ISO 2 6H | |
Kreipiančiosios dalies forma | D | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 3×D, kai kiaurymė aklinoji; iki 3×D, kai kiaurymė atvira | |
Pjovimo kryptis | dešininis | |
Sriegio žingsnis | 0,75 mm | |
Bendras ilgis L | 50 mm | |
Koto ⌀ Ds | 6 mm | |
Koto kvadratas □ | 4,9 mm | |
Kiaurymės ⌀ | 7,2 mm | |
Sriegio ⌀ | 8 mm | |
Srieginių įrankių rūšis | Rankinis sriegiklis | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Sriegio gylis | 16 mm | |
Produkto rūšis | sriegiklius |
Produkto numeris | 130470 8X0,75 | |
EAN / GTIN | 4045197066947 | |
Gamintojo numeris | 130470 8X0,75 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Rankinių sriegiklių rinkinys, be dangos, MF: 8X0,75
reikia užklausti
Yra sandėlyje
65 vnt. yra sandėlyje
33,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
24 vnt. yra sandėlyje
25,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Sriegio ⌀ | 8 mm | 8 mm |
Norma | DIN 2181 | DIN 2181 |
Koto kvadratas □ | 4,9 mm | 4,9 mm |
Pjovimo kryptis | dešininis | dešininis |
Ašmenys | HSS | HSS |
Tolerancijos klasė | ISO 2 6H | ISO 2 6H |
Koto ⌀ Ds | 6 mm | 6 mm |