{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 8,3 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | DIN 6537 K | |
Modelis | 4×D | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h7 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Smailas kampas | 140 laipsniai | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 34,6 mm | |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo technika | HPC | |
Pusiau standartinis | taip | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 47 mm | |
Bendras ilgis L | 89 mm | |
Koto ⌀ Ds | 10 mm | |
Koto tolerancija | h6 | |
Pastūma f plienui < 1100 N/mm2 | 0,2 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | žalia | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 122440 8,3 | |
EAN / GTIN | 4045197048431 | |
Gamintojo numeris | 122440 8,3 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
HPC kietlydininis grąžtas DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 8,3mm |
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje
42,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
21 vnt. yra sandėlyje
58,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje
32,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
85 vnt. yra sandėlyje
30,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Danga | TiAlN | TiN | TiAlN | TiAlN | AlTiN |
Spalvinis žymėjimas | žalia | be | žalia | žalias | mėlyna |
Nominalusis ⌀ DC | 8,3 mm | 8,3 mm | 8,3 mm | 8,3 mm | 8,3 mm |
Ašmenys | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 | m7 |
Koto ⌀ Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas |