Hoffmann Group Home
  • 500 000 įrankių sąraše
  • Pristatymas per 48 h
  • TÜV sertifikuota pristatymo kokybė
      • Menu
      Prekės Nr.: 201304

      VHM freza be dangos

      Prekinis ženklas: HOLEX
      Darbinis plotis a<sub>e</sub> frezuojant Griovelio pjūvio gylis 1×D
      Ašmenys VHM
      Darbinis plotis a<sub>e</sub> frezuojant 0,3×D apdirbant šoninius paviršius
      Tipas N
      Norma DIN 6527

      VHM freza be dangos

      reikia užklausti
      Yra sandėlyje
      523 vnt. yra sandėlyje
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
      nuo  11,10 €
      ⌀ e8 DC (mm)

      Produkto aprašas

      Aprašymas:

      Konstrukciniai matmenys kaip DIN 6527.

      Techniniai duomenys

      Danga
      be dangos 
      Vidinis aušinimas
      ne 
      Spalvinis žymėjimas
      be 
      Norma
      DIN 6527 
      Kampų nuožulos kampas
      45 laipsniai
      Tipas

      Informacinė pritaikymo lentelė

      Aliuminis, plastikai
      N
      170
      Aliuminis (trumpadrožlis)
      N
      140
      Al >10 % Si
      N
      100
      Plienas <500 N/mm²
      P
      70
      Plienas <750 N/mm²
      P
      60
      Plienas <900 N/mm²
      P
      45
      INOX <900 N/mm²
      M
      40
      Ketus (G)
      K
      55
      Uni
       
      drėgnas, maks.
       
      šlapias, min.
       
      sausasis
       
      Oras
       
      loading spinner image
      loading spinner image