HOLEX Pro Steel VHM rupiojo apdirbimo freza HPC, TiAlN, ⌀ DC: 3mm

Prekės Nr.: 203054 3
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 116 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Tipas: N
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: 0 / −0,03
  • Dantų skaičius Z: 4

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Pro Steel
Pjovimo briaunos ⌀ DC 3 mm
Danga TiAlN
Ašmenys VHM
Norma Gamykliniai standartai
Tipas N
Tolerancija Nominalusis ⌀ 0 / −0,03
Dantų skaičius Z 4
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 38 laipsniai
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės nevienodas
Pjovimo briaunų išdėstymas nevienodas
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
Darbinis plotis ae frezuojant Griovelio pjūvio gylis 1×D; 0,3×D apdirbant šoninius paviršius
Kotas HB su h6
Vidinis aušinimas ne
Pjovimo technika HPC
Pjovimo briaunos ilgis Lc 8 mm
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu 12 mm
Sužeminto koto ⌀ D1 2,8 mm
Bendras ilgis L 57 mm
Koto ⌀ Ds 6 mm
Kampų nuožulos plotis prie 45° 0,13 mm
Kampų nuožulos kampas 45 laipsniai
Pastūma fz grioveliams frezuoti pliene < 900 N/mm2 0,02 mm
Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 900 N/mm2 0,025 mm
Spalvinis žymėjimas žalia
Produkto rūšis Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 203054 3
EAN / GTIN 4045197712875
Gamintojo numeris 203054 3

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
260
Plienas <750 N/mm²
P
240
Plienas <900 N/mm²
P
180
Plienas <1100 N/mm²
P
160
INOX <900 N/mm²
M
80
Ketus (G)
K
250
Uni
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Rupiajam ir glotniajam frezavimui.
Iki 1×D gylio vientisame ruošinyje esant didelėms pastūmoms ir mažam spinduliniam mušimui. Konstrukciniai matmenys pagal gamintojo standartus.

Privalumai:

Ekscentrinis pjovimo dantų užgalandimas, optimali sraigtinių griovelių forma.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


HOLEX Pro Steel VHM rupiojo apdirbimo freza HPC, TiAlN, ⌀ D<sub>C</sub>: 3mm

HOLEX Pro Steel VHM rupiojo apdirbimo freza HPC, TiAlN, ⌀ DC: 3mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 116 vnt. yra sandėlyje
24,60 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
555 vnt. yra sandėlyje
18,05 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
229 vnt. yra sandėlyje
14,05 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 228 vnt. yra sandėlyje
18,05 €
Danga TiAlN AlCrN be dangos AlCrN
Darbinis plotis ae frezuojant Griovelio pjūvio gylis 1×D; 0,3×D apdirbant šoninius paviršius Griovelio pjūvio gylis 1×D; 0,3×D apdirbant šoninius paviršius Griovelio pjūvio gylis 1×D; 0,3×D apdirbant šoninius paviršius Griovelio pjūvio gylis 1×D; 0,08×D
Bendras ilgis L 57 mm 45 mm 45 mm 45 mm
Kotas HB su h6 HB su h6 HB su h6 HB su h6
Pjovimo briaunos ilgis Lc 8 mm 5 mm 5 mm 5 mm
Tolerancija Nominalusis ⌀ 0 / −0,03 e8 e8 e8
Dantų skaičius Z 4 3 3 3

Iš tos pačios serijos "Pro Steel" Peržiūrėti viską

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį