{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegio dydis | M8×1 | |
Sriegio tipas | MF | |
Profilio kampas | 60 laipsniai | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | EN 22568 | |
Tolerancijos klasė | DIN 13 6g | |
Pjovimo kryptis | dešininis | |
Žingsnis | 1 mm | |
Išorinis ⌀ | 25 mm | |
Aukštis | 9 mm | |
Produkto rūšis | Sriegpjovė |
Produkto numeris | 141070 8X1 | |
EAN / GTIN | 4062406233464 | |
Gamintojo numeris | 141070 8X1 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
Sriegpjovė HSS, MF: 8X1
reikia užklausti
Yra sandėlyje
142 vnt. yra sandėlyje
26,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
74 vnt. yra sandėlyje
36,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
18 vnt. yra sandėlyje
56,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
71 vnt. yra sandėlyje
38,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Išorinis ⌀ | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Profilio kampas | 60 laipsniai | 60 laipsniai | 60 laipsniai | 60 laipsniai |
Sriegio tipas | MF | MF | MF | MF |
Aukštis | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Norma | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 |
Žingsnis | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
Produkto rūšis | Sriegpjovė | Sriegpjovė | Sriegpjovė | Sriegpjovė |