{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegio dydis | M3,5 | |
Sriegio tipas | M | |
Profilio kampas | 60 laipsniai | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | DIN 382 | |
Tolerancijos klasė | DIN 13 6g | |
Žingsnis | 0,6 mm | |
Rakto dydis | 18 mm | |
Aukštis | 5 mm | |
Pjovimo kryptis | dešininis | |
Produkto rūšis | Sriegpjovė |
Produkto numeris | 140920 M3,5 | |
EAN / GTIN | 4062406221850 | |
Gamintojo numeris | 140920 M3,5 |